Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Dimension C de la longueur totale9.5 po
- Facteur de service1.50
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple24.28 pi-lb
- Poids22.071 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 4P, 56Y
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.70 / 2.90–3.00 A
- Efficacité de la pleine charge76.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382003029
- Courant maximal admissible2.9 à 3 A, 5.7 A
- ModèleT055THJ1232R14B
- Catégorie de moteurMoteur pompe de circulation d'eau chaude
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageSupport
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382003029