Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Poids14 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Roulements huilables
- Isolation de classe B
- Extrémité de l'arbre de rotation du CW
- Goujons et écrous de stator en phosphate de zinc
- Ensemble âme de rotor et actionneur résistant à la corrosion
- Dimensions de moyeu à moyeu standard de l’industrie
- Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les unités de refroidissement par évaporation