Motion
7073
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Z , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02898019
N° MFR7073
Prix687.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Z , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02898019
N° MFR7073
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
Prix687.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    13.6 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    97.3 pi-lb
  • Poids
    46.35 lb

Détails

  • Demandes
    Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les ventilateurs et les souffleurs à courroie
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation le fait. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®†. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®†. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.00 / 8.50 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382064204
  • Courant maximal admissible
    8.5 A, 19 A
  • Modèle
    T063BWY1126022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382064204

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 1725 tr/min, 7073,115/230 V, 56Z

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif