Motion
A15P3C
Moteur pour service automobile - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 324U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898081
N° MFRA15P3C
Prix10,215.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service automobile - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 324U cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898081
N° MFRA15P3C
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
Prix10,215.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324U
  • Dimension C de la longueur totale
    30.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    66.2 pi-lb
  • Poids
    460 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Automobile, industries de transformation
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Le châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382011550
  • Courant maximal admissible
    18.5 A
  • Modèle
    DL92
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service automobile
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    55BC03JPP3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382011550
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 1190 TR/MIN, A15P3C, 460 V, 324U

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif