Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale12.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple3.05 pi-lb
- Poids37 lb
Details
- DemandesRéglages du couple de freinage, équipement de manutention des matériaux en vrac, convoyeurs, grues, réglages des écarts d’air externes, pour déverrouillage manuel, palans
- DescriptionPour les applications de freinage à cycle élevé et à action rapide, les moteurs de frein de la série FCR d’U.S. Motors® sont le bon moteur. Conçu avec la connexion de conduit sur le dessus et standard dans les conceptions à face en C et à pied. Le moteur est doté d’un boîtier TEFC en aluminium moulé sous pression.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.60–3.40 / 1.70 A
- Efficacité de la pleine charge76.6 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Courant maximal admissible1.7 A, 1.8 A, 3.4 à 3.6 A
- Modèle4BRA1C
- Catégorie de moteurMoteur de frein à cycle élevé
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
1 CH, MOTEUR DE FREIN, BR1S2ACR3,208-230/460 V
- Isolation de classe F
- Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression
- Roulements à billes surdimensionnés non regraables (cadre 56-250 )
- Position d’assemblage F0 (boîte de conduit sur le dessus)
- Couple de freinage élevé (robuste)
- Bobine de frein CC 180V (rectificateur inclus)
- 1.15 pi2 à 60 Hz, 40°C à température ambiante, service continu
- Option de déverrouillage manuel des freins simple disponible
- L’espace d’air peut être facilement ajusté
- Efficacité standard
- Application : Pour le déverrouillage manuel, les réglages du couple de freinage, les réglages de l’écartement d’air externe et les endroits où un cycle élevé est requis. Équipement de manutention de matériel en vrac, convoyeurs, grues et palansConvient pour les utilisations suivantes :
- 60 Hz 208-203 / 460V, 9 fils
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 fils