Motion
D12B2N49
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02898247
N° MFRD12B2N49
Prix414.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02898247
N° MFRD12B2N49
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
Prix414.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.69 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.42 pi-lb
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Demandes
    Systèmes de ventilation commerciaux et industriels
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    63.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382057275
  • Courant maximal admissible
    8.8 A
  • Modèle
    SA55FTG3765022B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382057275

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, D12B2N49,115 V, 48
  • 40°C à température ambiante, 60 Hz
  • Rotation réversible
  • Service continu
  • Isolation de classe A ou B
  • Roulement à billes
  • Applications - pour systèmes de ventilation commerciaux et industriels