Motion
D14B2N4A
Moteur à induction CA - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (Open Drip-Proof), base 1725 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI02898315
N° MFRD14B2N4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (Open Drip-Proof), base 1725 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI02898315
N° MFRD14B2N4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Efficacité de la pleine charge
    54.80 %
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
.25 1725 D14B2N4A 48 115V