Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Dimension C de la longueur totale12 po
- Facteur de service1.15
- Poids26 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382057077
- Courant maximal admissible1.9 A, 3.8 à 4 A
- ModèleP063EJY3712025B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Isolation de classe F, augmentation de classe B au facteur de service (cadre 140 et plus)
- Cadre en acier laminé (56–320), cadre en fonte (360–440)
- Écrans d'extrémité en aluminium (56–250), écrans d'extrémité en fonte (280–440)
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Pleine puissance à 50 Hz
- Paliers rajustables (cadre 250 et plus), dispositions de levage (cadre 210 et plus)
- Roulements à double blindage (48–400); ouverts sur 440
- Convient pour le démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
- Valeurs nominales à double tension adaptées au démarrage à enroulement de pièce (PWS) sur basse tension
- Position de montage F1
- Applications : Pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention des matériaux et d’autres applications générales où les contaminants sont minimes