Motion
D7V2B
Moteur de service à onduleur - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898492
N° MFRD7V2B
Prix1,500.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898492
N° MFRD7V2B
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
Votre prix1,500.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    94.127 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382021290
  • Courant maximal admissible
    9.3 A, 18.5 A
  • Modèle
    G38025
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382021290

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 1765 TR/MIN, D7V2B, 230/460 V, 213T