Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143JM
- Facteur de service1.15
- Couple3 pi-lb
- Poids30 lb
Détails
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1.5 A, 3.0 à 3.1 A
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
- Châssis en acier laminé
- Écrans d'extrémité en aluminium (140–250), écrans d'extrémité en fonte (280–320)
- Roulements à billes surdimensionnés avec construction d'extrémité d'arbre verrouillée
- Plaque signalétique Premasked Mylar . (avec marque CE)
- Position de montage F1
- Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 210 et plus)
- Roulements à double blindage
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
- Arbre JM pour joint mécanique
- Efficacité de l’épact
- Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique (03)
- Applications : Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l'arbre du moteur. Utilisé lorsque la saleté et l’humidité sont minimales