Motion
DJ2E1DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2865 tr/min - base 3500 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898543
N° MFRDJ2E1DM
Prix940.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2865 tr/min - base 3500 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898543
N° MFRDJ2E1DM
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
Prix940.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Demandes
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la turbine de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé lorsque la saleté et l’humidité sont minimales
  • Régime de base
    2865 tr/min à 3500 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.60–5.10 / 2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382023171
  • Courant maximal admissible
    2.5 A, 3.1 A, 5.1 à 5.6 A, 6.2 A
  • Modèle
    FF31
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382023171

Aperçu

Description du fabricant
2 CH,3495 ET 2860 TR/MIN,DJ2E1DM 208-230/460
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Châssis en acier laminé
  • Écrans d'extrémité en aluminium (140–250), écrans d'extrémité en fonte (280–320)
  • Roulements à billes surdimensionnés avec embout d'arbre verrouillé
  • Plaque signalétique Premasked Mylar . (avec marque CE)
  • Position de montage F1
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 210 et plus)
  • Roulements à double blindage
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Arbre JM pour joint mécanique
  • Efficacité de l’épact
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique (03)
  • Applications : Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l'arbre du moteur. Utilisé lorsque la saleté et l’humidité sont minimales

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif