Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre160ZBS
- Dimension C de la longueur totale14.1 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre42 mm
- Couple30.3 pi-lb
- Poids102 lb
Détails
- Régime de base3425 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs d’ascenseur submersibles triphasés de marque U.S. Motors® sont offerts en modèles à bride Z et L32 pour s’adapter aux modèles de pompe ALLWEILER ou IMO. Les moteurs sont conçus pour fonctionner dans le réservoir de fluide hydraulique.
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceIntermédiaire
- Matériau du cadrePlaqué zinc
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge74.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382025380
- Courant maximal admissible70 A
- ModèleJ198
- Catégorie de moteurMoteur élévateur submersible
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382025380