Motion
FD12AA4P
Usage agricole - Moteur d’écuyère incubateur - 1/2 ch, 900 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56Z châssis, Logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 825 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898702
N° MFRFD12AA4P
Prix1,039.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usage agricole - Moteur d’écuyère incubateur - 1/2 ch, 900 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56Z châssis, Logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 825 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898702
N° MFRFD12AA4P
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
Prix1,039.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.4 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    50.8 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    825 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    67.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382058524
  • Courant maximal admissible
    3.2 A, 6.4 A
  • Modèle
    K063EHT4642025B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’écloserie d’incubateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382058524

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 825 TR/MIN, FD12AA4P, 115/230 V, 56Z
  • Roulements à billes
  • 40°C à température ambiante
  • Isolation de classe B
  • Air continu en service
  • Applications : Pour les ventilateurs d’évacuation et d’aération à entraînement direct dans les élevages de volailles et de bétail

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif