Motion
H200V1CS
Moteur de service vectoriel à inverseur - 200 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898776
N° MFRH200V1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service vectoriel à inverseur - 200 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898776
N° MFRH200V1CS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TS
  • Dimension C de la longueur totale
    45.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    294 pi-lb
  • Poids
    2025 lb

Détails

  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382028671
  • Courant maximal admissible
    217 A
  • Modèle
    FC77
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
200 3565 H200V1CS 447TS 10:1VT5:1CT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif