Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple74 pi-lb
- Poids380 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
- Régime de base1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge59.00 / 29.40 A
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382029173
- Courant maximal admissible29.4 A, 59 A
- ModèleDL41
- Catégorie de moteurMoteur à entraînement vectoriel (sévère)
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6310-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage