Motion
H2V3BC
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1175 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898795
N° MFRH2V3BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1175 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898795
N° MFRH2V3BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    9 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382029395
  • Courant maximal admissible
    3 A, 6.0 A
  • Modèle
    DG97
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1175 TR/MIN, H2V3BC, 230/460 V, 184TC