Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286TPA
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids330 lb
Détails
- DemandesDébit de mélange, pompes à hélice, turbine
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge74.00 / 37.00 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à arbre creux vertical
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min