Motion
T13S2GCR
Moteur à usage général - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1725 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899142
N° MFRT13S2GCR
Prix433.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1725 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899142
N° MFRT13S2GCR
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
Prix433.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    16.2 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382040574
  • Courant maximal admissible
    0.59 A
  • Modèle
    P063GHS4583015B
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382040574

Aperçu

Description du fabricant
1/3 CH, 1725 TR/MIN, T13S2GCR, 575 V, 56C