Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale11.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple18.4 pi-lb
- Poids27 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382059309
- Courant maximal admissible0.7 A, 1.4 A
- ModèleP063ECG3580025B
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382059309
Aperçu
- Cadre en aluminium extrudé (180-280), acier laminé (56-140)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- 50/60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180–280 )
- Paliers d'extrémité d'arbre graissés (180–280)
- Roulements étanches (56-140), double blindage (180–280)
- Convient au démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
- Valeurs nominales de tension double adaptées aux pièces
- Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales