Motion
T32V2BFC
Moteur de service à onduleur - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02899217
N° MFRT32V2BFC
Price$918.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02899217
N° MFRT32V2BFC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix918.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    73.07 pi-lb
  • Poids
    34 lb

Details

  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.10–5.00 / 2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382081348
  • Courant maximal admissible
    2.5 A, 5 à 5.1 A
  • Modèle
    J063WFC0175015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382081348

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1725 tr/min, T32V2BFC, 208-230/460 V
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
  • Thermostats de classe F (un par phase)
  • Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre de base amovible 180 et plus
  • Dispositions de levage 180 cadre et plus
  • Roulement d'extrémité d'arbre graissé
  • Roulements à double blindage
  • Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
  • Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
  • Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale / 1.0 pi2 sur PWM
  • Puissance constante à 90 Hz
  • Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté