Motion
U20L9C
Moteur à deux vitesses - 20 hp / 5 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 256T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 880 tr/min - base 1765 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899296
N° MFRU20L9C
Prix5,683.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 20 hp / 5 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 256T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 880 tr/min - base 1765 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899296
N° MFRU20L9C
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
Prix5,683.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    59.4 pi-lb
  • Poids
    242 lb

Détails

  • Demandes
    Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard
  • Régime de base
    880 tr/min à 1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    20 hp / 5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382042707
  • Courant maximal admissible
    24.4 A
  • Modèle
    C731
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    20 hp / 5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382042707

Aperçu

Description du fabricant
20 / 5 CH, 1765 / 880 TR/MIN, U20L9C, 460 V, 25
  • Isolation de classe F
  • Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • 40°C à température ambiante
  • Roulements rajustables 250 cadre et plus
  • Roulements à double blindage
  • Cadre de base amovible 180 et plus
  • Dispositions de levage 180 cadre et plus
  • Kits de conversion : brides C et D
  • Facteur de service 1.0 ou supérieur
  • Applications : Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard