Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182T
- Dimension C de la longueur totale16.1 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple6 pi-lb
- Poids40 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesPour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard
- Régime de base875 tr/min à 1735 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNotre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
- Mot-clé de description2 hp / 1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.80 A
- Efficacité de la pleine charge80.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382043308
- Courant maximal admissible2.8 A
- ModèleC874
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur2 hp / 1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone900 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382043308
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F
- Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C à température ambiante
- Roulements rajustables 250 cadre et plus
- Roulements à double blindage
- Cadre de base amovible 180 et plus
- Dispositions de levage 180 cadre et plus
- Kits de conversion : brides C et D
- Facteur de service 1.0 ou supérieur
- Applications : Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard