Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TCH
- Poids70 lb
Détails
- Dessin 2D
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage