Motion
U5V1BC
Moteur de service à onduleur - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899372
N° MFRU5V1BC
Prix1,603.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899372
N° MFRU5V1BC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,603.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    7.4 pi-lb
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.10 / 6.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382045081
  • Courant maximal admissible
    6.1 A, 12.3 A
  • Modèle
    HA44
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382045081
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 3520 TR/MIN, U5V1BC, 230/460 V, 184TC
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
  • Thermostats de classe F (un par phase)
  • Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre de base amovible 180 et plus
  • Dispositions de levage 180 cadre et plus
  • Roulement d'extrémité d'arbre graissé
  • Roulements à double blindage
  • Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
  • Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
  • Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
  • Puissance constante à 90 Hz
  • Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon