Motion
U7P3D
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 254T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 975 tr/min -1180  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899387
N° MFRU7P3D
Prix2,685.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 254T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 975 tr/min -1180  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI02899387
N° MFRU7P3D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,685.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    33.3 pi-lb
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    975 tr/min à 1180 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    20.60–19.00 / 9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382088798
  • Courant maximal admissible
    9.5 A, 11.4 A, 19 à 20.6 A, 22.9 A
  • Modèle
    DY91
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382088798
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH,1180 ET 975 TR/MIN,U7P3D 208-230/46
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon