Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215JM
- Dimension C de la longueur totale21.4 po
- Facteur de service1.25
- Couple14.9 pi-lb
- Poids166 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3520 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382045555
- Courant maximal admissible9.4 A
- ModèleDT45
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382045555
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre en fonte (280 et plus), aluminium (180–250), acier laminé 140
- Supports d’extrémité en fonte (280 et plus), aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulement d'extrémité d'arbre graissé (cadre 180 et plus)
- Roulements à double blindage
- Base amovible (cadre 180–250 )
- Dispositions de levage (cadre 180 et plus)
- Arbre JM pour joint mécanique
- Marque « CE » sur la plaque signalétique
- Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur. Utilisé dans des environnements humides, poussiéreux ou sales