Motion
VB60T2B
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T châssis, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1785 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02899485
N° MFRVB60T2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364T châssis, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1785 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02899485
N° MFRVB60T2B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    865 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60 1785 VB60T2B 364T 230/460V BL