Motion
WD13S2ACR
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride avec face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02899513
N° MFRWD13S2ACR
Prix893.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride avec face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02899513
N° MFRWD13S2ACR
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
Prix893.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.2 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.37 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90–1.80 / 0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382075729
  • Courant maximal admissible
    0.9 A, 1.8 à 1.9 A
  • Modèle
    P063GBK4449025B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382075729

Aperçu

Description du fabricant
1/3 HP, 1725 tr/min, WD13S2ACR, 208-230/460 V,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté