Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale14.2 po
- Facteur de service1.00
- Couple48.73 pi-lb
- Poids32 lb
Details
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge80.2 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382047795
- Courant maximal admissible5.2 à 5.5 A, 10.3 A
- ModèleT063DGS1733015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382047795
Aperçu
Description du fabricant
1 CH,1725 TR/MIN,WD1C2JCR,115/208-230 V,56C