Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale67 mm
- Longueur totale202.5 mm
- Largeur totale52 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige25 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Réglage du montageMontage fixe
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesMécanisme de verrouillage
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de construction de tigeType de levier
- Matériau du rouleauRésine