Motion
HP8505-36IN

REXNORD INC
HP8505-36IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 8505 HP8505-36
N° D’ARTICLE MI02900419
N° MFRHP8505-36IN
Price225.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-36IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 8505 HP8505-36
N° D’ARTICLE MI02900419
N° MFRHP8505-36IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price225.06 $/pi

Specifications

Dimensions

  • Chain Pitch  
    0.75 in
  • Mat Thickness  
    8.7 mm
  • Minimum Backflex Radius
    1 in
  • Weight per Foot
    1.82 lb

Details

  • A/B Class
    A
  • Application
    Beverage
  • Chain Material
    Brown High Performance
  • Chain Number
    8505
  • Component Style
    Straight Running
  • Max Operating Temperature
    180 °F
  • Min Operating Temperature
    -40 °F
  • Operating Temperature Range
    -40 to +150 (Wet) °F, -40 to +180 (Dry) °F
  • Standards Met
    FDA

Overview

Mfr description
HP8505-36 HP8505-36
  • HP8505 36 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs