Motion
SA 60  TXE-2LS

SKF
SA 60 TXE-2LS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M60x4, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02900987
N° MFRSA 60 TXE-2LS
Prix3,337.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 60 TXE-2LS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M60x4, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02900987
N° MFRSA 60 TXE-2LS
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
Prix3,337.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre de la tête
    137 mm
  • Taille du filetage
    M60 x 4
  • Poids
    15.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 75 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    360.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SA
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    7316572111086

Aperçu

Description du fabricant
SA 60 TXE-2LS BOUT DE TIGE