Motion
C06000810750M

AS RAYMOND
C06000810750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 165.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02901263
N° MFRC06000810750M
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000810750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 165.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02901263
N° MFRC06000810750M
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
Votre prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01722 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000810750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    165.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-081-0750M PRINTEMPS