Motion
B602212
Bagues sans clé - 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02901725
N° MFRB602212
Prix107.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02901725
N° MFRB602212
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
Votre prix107.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    19337
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    29831 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    1.5940 po
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Poids
    3.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602212
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3418 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • CUP_NON
    662345044479

Aperçu

Description du fabricant
B602212 B106 2-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer