Motion
PE-3003
Pompe à huile - Pompe pneumatique, pompe électrique, huile, débit de 0.20 po3/s, taille de conteneur compatible 3 L
N° D’ARTICLE MI02902258
N° MFRPE-3003
Prix2,464.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe pneumatique, pompe électrique, huile, débit de 0.20 po3/s, taille de conteneur compatible 3 L
N° D’ARTICLE MI02902258
N° MFRPE-3003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,464.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    3 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    5/16-24 (femme) dans

Détails

  • Débit
    0.20 po3/s
  • Type de lubrification
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Sortie
    3.33 cc/s
  • Matériau de la pompe
    Plastique
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique, pompe électrique
  • Série
    PE-30
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE PE-3003

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif