Motion
5610111010

AVENTICS
5610111010

Régulateur d’air standard - 1.45 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI02902322
N° MFR5610111010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610111010

Régulateur d’air standard - 1.45 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI02902322
N° MFR5610111010
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    87 psi
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
5610111010 ND4 EP 0-6BAR 4-20MA 4-20MAF

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif