Motion
R433030317

AVENTICS
R433030317

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 750 psi, 6.000 po de diamètre, montage MP1 , tige 1.375 po, filetage 1 1/4-12 m
N° D’ARTICLE MI02902367
N° MFRR433030317
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433030317

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 750 psi, 6.000 po de diamètre, montage MP1 , tige 1.375 po, filetage 1 1/4-12 m
N° D’ARTICLE MI02902367
N° MFRR433030317
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    6.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    1 1/4-12 M
  • Diamètre de la tige
    1.375 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    750 psi
  • Type de montage
    MP1
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433030317 6 MP1-PH 1 3/8 R 1 1/4-12 M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif