Motion
SBN10461
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02902371
N° MFRSBN10461
Prix564.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02902371
N° MFRSBN10461

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix564.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    1.11 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.177 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    50/100
  • Capacité de charge dynamique
    2142 lb
  • Capacité de charge statique
    11925 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE SBN10461

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif