Motion
ZCDUKR16-25D
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 16 mm, longueur de course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02902480
N° MFRZCDUKR16-25D
Prix83.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 16 mm, longueur de course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02902480
N° MFRZCDUKR16-25D
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
Prix83.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    128.5 mm
  • Largeur totale
    32 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +1.05 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.13 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.13 à +15 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C

Aperçu

Description du fabricant
ZCDUKR16-25D CYL, MT GRATUIT, AVEC VACUM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon