Motion
FC3U2M55N  55MM FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2M55N 55MM FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02902513
N° MFRFC3U2M55N 55MM FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2M55N 55MM FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02902513
N° MFRFC3U2M55N 55MM FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    152.40 mm
  • Taille du boulon
    14.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur du boîtier
    25.40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.9 mm
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.1300 po
  • Global Hauteur  
    2.4100 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    181 mm
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Diamètre du pilote
    127.00 mm
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2M55NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U2M55N Roulements à billes - FC3U2M55N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699032000
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699032000

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2M55N FLANG NOIR FC3-U2M55N
  • Roulement à billes monté de 55 mm, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique