Motion
XPW1026SF
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02903445
N° MFRXPW1026SF
Prix1,078.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02903445
N° MFRXPW1026SF
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
Prix1,078.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    SF
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW1026SF 10X26 CF POULIE À OREILLES AVEC PI2
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer