Motion
38584
Lubrifiant antigrippant haute température C5-A - 25 lb, Seau, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI02903625
N° MFR38584
Prix849.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température C5-A - 25 lb, Seau, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI02903625
N° MFR38584

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix849.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    25 lb
  • Poids
    27.28 lb

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Dihydroxyde de calcium, cuivre, graphite, distillats de pétrole naphténiques lourds hydrotraités, huile minérale naphténique légère hydrotraitée, silice de quartz
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    -29 à +982 °C
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    079340385849

Aperçu

Description du fabricant
566703 38584 C5-A ANTISZ À BASE DE COPPR

Vous pourriez également aimer