Motion
B602110
Bagues sans clé - série B106 , 1.6250 po DI, 2.9530 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02904810
N° MFRB602110
Prix109.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 1.6250 po DI, 2.9530 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02904810
N° MFRB602110
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
Prix109.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    18362 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    16094 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602110
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1090 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    16094 lb
  • CUP_NON
    662345044356

Aperçu

Description du fabricant
B602110 B106 1-5/8" KEYLESS LOCKING

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good