Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale115 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Poids0.44 lb
Details
- Détails supplémentairesLe séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal7 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.8 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageG
Aperçu
Description du fabricant
AFM20-F02C-C LUBRIFICATEUR DE FILTRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité