Motion
C95ST80-175W
C95S Cylindre pneumatique de bielle d'attache - Alésage 80 mm, course 175 mm, tige 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , bielle, tourillon (centre), montage MT4 , coussin d'air aux deux extrémités, 3/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI02907051
N° MFRC95ST80-175W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C95S Cylindre pneumatique de bielle d'attache - Alésage 80 mm, course 175 mm, tige 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , bielle, tourillon (centre), montage MT4 , coussin d'air aux deux extrémités, 3/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI02907051
N° MFRC95ST80-175W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3175 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3519 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    175 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le modèle C95S est de gros calibre ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, de la bande d’usure et du verrouillage, le C95S utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JAH50-20-150
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5080
  • Support pivotant en angle uni
    E5080
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5080, DS5080 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5080
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CR5080
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5080
  • Fixations au pied - MS1
    L5080
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Tourillon (centre), MT4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM20-40
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-08
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Trousse de joint
    CS95-80
  • Série
    C95S
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ20D
  • Normes respectées
    ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562

Aperçu

Description du fabricant
C95ST80-175W CYLINDRE
  • Conforme aux normes ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Grand alésage (125~250mm)
  • Courses standard jusqu'à 2400mm (selon la taille de l'alésage)
  • Tige en acier inoxydable
  • Capacité d’interrupteur automatique