Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, C-UL-US, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBrun
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBrun
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleBrun
- Famille de couleurs de lentillesBrun
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsStarLite
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV