Motion
0185 R 015 MM

HYDAC CORP
0185 R 015 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 15 microns, débit maximal de 49 gal/min
N° D’ARTICLE MI02909374
N° MFR0185 R 015 MM
Price$190.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0185 R 015 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 15 microns, débit maximal de 49 gal/min
N° D’ARTICLE MI02909374
N° MFR0185 R 015 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190.18 $ chacun

Spécifications

Details

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Débit maximum
    49 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    15 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0185 R 015 MM

Les clients ont également acheté