Motion
MOL25C  5/16 NKW

LOVEJOY INC
MOL25C 5/16 NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.3125 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.5350 po de longueur, aluminium, 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI02909386
N° MFRMOL25C 5/16 NKW
Prix131.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL25C 5/16 NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.3125 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.5350 po de longueur, aluminium, 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI02909386
N° MFRMOL25C 5/16 NKW
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
Prix131.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.5350 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.80 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Taille du filetage
    M3

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144586186
  • Rpm max.
    1770 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    1770 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144586186

Aperçu

Description du fabricant
MOL25C-HUB-5/16-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage