Spécifications
Details
- Types de bande compatiblesAucun
- Type de régulation de débitVanne d’arrêt
- Type d’orifice de tuyau1 po mâle fileté NPSH
- Matériau de la buseLaiton
- Type de buseBuse de distribution
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de 175 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
Aperçu
Description du fabricant
BUSE EN LAITON HFN100-1 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité