Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Hauteur totale25 mm
- Longueur totale288 mm
- Largeur totale67 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige10 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Details
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAmortisseur
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageBoîtier
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de tigeTige double
- SérieCXW
Aperçu
Description du fabricant
CDBXWM16-100 CYLINDRE, CORPS DE PALIER COULISSANT
- Tailles d’alésage : 10, 16, 20, 25, 32mm
- Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
- Option de tige de piston creuse
- Option de verrouillage de l’extrémité côté tête
- Capacité d’interrupteur automatique
- Type air-hydro disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité